ネオジムポリアミド磁石のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
99件の「ネオジムポリアミド磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきマグネット」、「ドア用磁石」、「マグネット 皿ネジ」などの商品も取り扱っております。
ネオジムポリアミド磁石(角形・穴あり マグナランキング1位
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。吸着力(N)17幅(mm)10適合ねじM3材質マグネット:ネオジム磁石
1袋(2個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネオジム磁石プレートキャッチ(角形) マグナランキング2位
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCOランキング3位
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ネオジムポリアミド磁石(丸形・穴あり) マグナランキング4位
耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。
1袋(2個)
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マグネットキャッチ 栃木屋ランキング5位
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約34.3[3.5]材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC使用温度範囲(℃)0~+80RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429税込472
当日出荷


磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。材質マグネット:フェライト磁石タイプ異方性磁石
1セット(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石。キャップ:スチール
1袋(1個)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上材質/処理(ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)15種類標準タイプ吸着力(N)39.2仕上(磁石)ニッケルめっき使用環境防錆|クリーンルーム吸着力(N[kgf])39.2[4]推奨ねじトラス小ねじM4
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもちます。 RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
1個ほか
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム着磁力異方性RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)