ノギス用オプションのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
110件の「ノギス用オプション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミツトヨ ノギス オプション」、「ノギス 部品」、「ノギススタンド」などの商品も取り扱っております。
デップスベースアタッチメント Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング1位
ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定を正確・簡単に行えるようにするアタッチメントです。
寸法A(mm)25寸法B(mm)100寸法C(mm)26.5寸法D(mm)13寸法E(mm)18.5寸法F(mm)12ミツトヨ品番050084-10
1個
4,298税込4,728
当日出荷

ABS 測長ユニットSD Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング2位
最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.03機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)18000保護等級IP66相当検出方式電磁誘導方式応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ABSデジマチック測長ユニットSD-G Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング3位
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング5位
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
32,980税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)デプスアタチメント
仕様●最小測定可能な穴径:5.5mm●ホルダアームの長さ:100mm●ホルダーアーム下面より測定子先端までの最大長さ:80mm寸法(mm)取付部:9×9ミツトヨ品番900764
1個
4,898税込5,388
当日出荷

デプスゲージのベース基準面を延長させるための補助ベースです。 デプスゲージの測定範囲300mm以下用
厚さ(mm)8材質SUS420J2
1台
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルデプスゲージ
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01シリーズ7平面度(μm)5
1台ほか
9,998税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1個ほか
54,980税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547測定力(N)1.5以下測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm)0.01電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約20000応答速度無制限
1個
22,980税込25,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
1個
2,598税込2,858
当日出荷

深さ測定、比較測定が出来ます。目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示です。スライダーを動かすと自動で電源が入ります。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。表示を固定できるホールド機能付です。
用途様々な深さ測定に使用するゲージ最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)42最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法e(mm)62精度(mm)±0.01寸法b(mm)100保存温度(℃)-10~60電池寿命(通常使用で約)1年寸法c(mm)42寸法f(mm)16電池寿命1年保存湿度(%)80以下
1個ほか
7,998税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
1個ほか
42,980税込47,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
1台ほか
31,980税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。 従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02仕様針状(Φ0.3mm)測定子タイプ全長(mm)115.7質量(g)280寸法L(mm)75測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)針状使用電池SR44(ボタン形酸化銀電池)1個測定子部品コード:ZS-523ベース穴径(Φmm)2.5指示誤差(μm)±20
1個ほか
33,980税込37,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
119,000税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)