ノックアウトパンチャーダイスのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
89件の「ノックアウトパンチャーダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチ コマ」、「ノックパン」、「ノックアウトパンチャ」などの商品も取り扱っております。
厚鋼電線管用パンチダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
1セット
6,498税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


パンチダイス 薄鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
1丁
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

油圧パンチ丸刃物 西田製作所ランキング4位
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
1組
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

薄鋼電線管用パンチダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
1セット
6,498税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1丁
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
1台
82,980税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1セット
28,980税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4
1個
63,980税込70,378
翌々日出荷

片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898税込7,588
当日出荷

ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)最大板厚(mm)3.2外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
1台
79,980税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)