- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ハニカムルーバーのおすすめ人気ランキング
ハニカムルーバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新56件の「ハニカムルーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂利飛散防止」、「砂利どめ」、「簡易舗装材」などの商品も取り扱っております。
ヤマチコーポレーショングラベルフィックスプロ(砂利舗装材)
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など長さ(m)1.176色グレー材質ポリプロピレン厚さ(mm)32仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング寸法(mm)1176×764×32質量(kg)1.53直径(Φmm)(セル)42構造(セル)六角形ハニカム構造使用量(砂利/目安)60kg/m2耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層縦(mm)500横(mm)500
ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバ
適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト材質ハニカムルーバ:アルミ色黒艶消
ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用長さ(m)0.517色グレー材質PP厚さ(mm)51仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2寸法(mm)517×517×51荷重(t)(最大圧縮)36/枚適合車種普通車
1セット(8枚)
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのパンチングメタルです
材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウム。フィルタ : モダアクリル・ポリエステル仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
1枚
¥9,698税込¥10,668
5日以内出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマット色ブラック材質天然ゴム厚さ(mm)22穴径(Φmm)約25
ヤマチコーポレーショングラベルフィックスライト(砂利舗装材) 折り畳み式
歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング材質ポリプロピレン厚さ(mm)26寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)質量(kg)1.19色グレー直径(Φmm)セル:42タイプ折り畳み式番号NETIS登録番号:KTK-160012-A構造セル:六角形ハニカム構造耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)透水性180l/m2・s
セキソー耐水セキソーAF耐水タテ
環境にやさしい素材を使用しています。
湿気に強い商品です。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に厚さ(mm)90色茶フルートAトラスコ品番767-2781質量(g)61流れ(mm)90紙幅(mm)90積層(mm)90
1個
¥299税込¥329
当日出荷
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45