ハブなしスイッチボックスのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
56件の「ハブなしスイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 露出スイッチボックス」、「露出 配管 ボックス」、「panasonic コンセント ボックス」などの商品も取り扱っております。

2個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2個用スイッチボックス B・C共用 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
Panasonic(パナソニック)2個用スイッチボックス B・C共用
付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ハブなし 3個用
仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)アズワン品番65-2252-83
1個
8,030税込8,833
翌日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75規格1コ用
1個
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
1個
289税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)