- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ハリオ計量カップのおすすめ人気ランキング
ハリオ計量カップのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新86件の「ハリオ計量カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハリオ」、「アイラップ」、「計量カップ」などの商品も取り扱っております。
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス仕様耐熱温度差:120℃種別電子レンジ用
耐熱温度(℃)-5~80材質ポリカーボネイト
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS最小目盛(mL)10色クリアータイプ丸タイプ
耐熱温度(℃)-30~130材質ポリカーボネイド
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10材質AS樹脂
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10色レッド材質(本体)AS樹脂材質(ハンドル)シリコンゴム
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)5001目盛(mL)50以上は10材質AS樹脂直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499税込¥549
当日出荷
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂1目盛(mL)50以上は10
持ち手がついているので便利です。
材質硼珪酸ガラス
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
熱湯OK。上白糖・薄力粉計量目安ライン付。扱いやすいプラスチック製。食器洗い乾燥機対応
材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂
容量(mL)500材質AS樹脂1目盛(mL)(20mLを下限として)10エスコ品番EA991KA-37寸法(mm)A:96、B:158、C:110耐熱温度(℃)100
1個
¥650税込¥715
当日出荷
材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500最小目盛(mL)50材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)80直径×高さ(mm)104×117TKG品番9-0509-1201TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120材質ポリプロピレン
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125材質ポリプロピレン(PP)
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)66~77
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)140仕様洗浄機、電子レンジ対応
セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂質量(g)60最小目盛(mL)5寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷