ハンドクリンパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
83件の「ハンドクリンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ締め」、「一斗缶 キャップ プロテクター」、「ふた閉め」などの商品も取り扱っております。
ハンドクリンパー 大阪ケミカルランキング1位
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
内容締める
1個
34,980税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリンパー CRPシリーズ アズワンランキング2位
1個
29,200税込32,120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


電動クリンパ PerkinElmer(パーキンエルマー)ランキング4位
1個
139,800税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイアル瓶用ボトル締機 アズワンランキング5位
1個
36,630税込40,293
当日出荷

早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。
用途外す
1個
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
23,600税込25,960
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
1個
34,980税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ハンドクリッパー
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
内容締める
1個
99,980税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
1個
7,398税込8,138
当日出荷

新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
用途外す種別ハンドクリッパー口径(Φmm)20
1個
48,980税込53,878
7日以内出荷

1パック(100個)
9,198税込10,118
当日出荷


防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
95,980税込105,578
6日以内出荷

マルエム[理化学・容器]バイアル瓶用 アルミキャップ
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質アルミ
1個ほか
14税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大阪ケミカルデキャッパー 20Φmm
アルミキャップを外すときに使用します。
用途外す仕様適合バイアル:バイアルびん5~100mL適合バイアルびん5~100mL口外径(Φmm)20
1台
34,980税込38,478
5日以内出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
4,498税込4,948
当日出荷

大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き材質(本体)硼珪酸ガラスゴム栓(No.)No.33-Sキャップ口内径:22.2mmアルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
1箱(50本)ほか
20,980税込23,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]ハンドキャッパー
操作はとても簡単で、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミシールを締めるときに使用します。 アルミシールOFF専用 ご使用中アルミのくずが付着し滑りが悪くなったときには、ナイロンブラシ等で除去した上でPTFEスプレー等で滑りを良くしてご使用下さい。
全長(mm)200最大開き(mm)45口径(Φmm)15アズワン品番61-0157-34適合バイアル瓶No.1
1台
129,800税込142,780
6日以内出荷