- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用防犯・セキュリティー用品
- ハンドルロックバーのおすすめ人気ランキング
ハンドルロックバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新144件の「ハンドルロックバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックバー」、「カーセキュリティ」、「ハンドルロックキャップ」などの商品も取り扱っております。
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下付属品専用キー(3個)材質本体:鉄全長(mm)670~940質量(kg)2.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)付属品キー/3本材質バー/スチール、バーカバー/PVC色レッド質量(g)850本体サイズ(mm)470~765
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下付属品ドライバー(1本)、ピン(1本)材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ全長(mm)460~685質量(kg)1.93取扱説明書(1.1MB)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。
用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC色ブルーサイズ(mm)最小530~最大800
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両。2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両。レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm。3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両。(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等仕様ホイールサイズ13~17インチ用付属品専用鍵(2個)材質鉄質量(kg)3.1適合タイヤ幅(mm)175~285関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下付属品専用キー(2個)材質スチール、アルミ、PVC、銅全長(mm)480~670質量(kg)1.65取扱説明書(2.6MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)質量(kg)約0.4寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)全長(cm)約69アズワン品番64-9312-86
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下付属品専用キー(3個)材質スチール、アルミ、PVC、銅全長(mm)540~845質量(kg)1.14取扱説明書(2.4MB)
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490付属品専用鍵(4個)材質特殊合金質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
信頼の日本製です。
寸法(mm)(突き出し)40色ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1858-26
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
CAPStyle盗難防止ワイヤーロック
ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納!
簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。
軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。
目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品防犯ステッカー(内貼り用)質量(g)約3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×260×60タイヤ幅(mm)300以下
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー