ハンマードリル延長棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
97件の「ハンマードリル延長棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sds 延長 シャンク」、「ドリル延長シャフト」、「SDS延長棒」などの商品も取り扱っております。
ロングアダプター アックスブレーンランキング1位
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
1本
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチ式延長棒 アックスブレーンランキング2位
アックスブレーンワンタッチ式延長棒
ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。刃長(mm)450
1個
9,198税込10,118
3日以内出荷

オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノランキング3位
1本
8,198税込9,018
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デッキビット用延長シャンク ユニカランキング4位
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
6,998税込7,698
当日出荷

1個
18,880税込20,768
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
1本ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。
材質合金シャンクSDSplus適合機種SDSプラスビット用延長アダプター
1本
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
全長(mm)880使用条件回転+振動
1本
16,980税込18,678
5日以内出荷

1個
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
1,998税込2,198
当日出荷

複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
1本
8,498税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
全長(mm)480使用条件回転+振動
1本
13,980税込15,378
当日出荷

SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)6.35(軸ビット)トラスコ品番396-2628全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

トラスコ品番303-9722質量(g)330適合替刃・カッターFX、MX全サイズ
1個
5,998税込6,598
当日出荷

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995税込5,495
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
1本
14,980税込16,478
当日出荷

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
1本
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)