ハードコンタクトケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
77件の「ハードコンタクトケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光量 測定 器」、「コンタクトケース」、「コンタクトレンズケース」などの商品も取り扱っております。
メニコンケアパレットレンズケース メニコンランキング1位
ハードレンズ用ケア用品 レンズケース
適合ハードコンタクトレンズ付属品レンズケース
1個
629税込692
5日以内出荷

ハードレンズケースセット メニコンランキング2位
1セット(2個)
499税込549
5日以内出荷

コンタクト一時保管ケース 名古屋眼鏡ランキング3位
コンタクトレンズの一時的な保管に便利です。 滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
材質ポリプロピレン本体質量(g)10アズワン品番8-6972-01
1箱(20個)
2,198税込2,418
当日出荷

ピストン缶 ケーエム化学ランキング4位
1箱(100本)
1,798税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ケアパレット メニコンランキング5位
メニコンケアパレット
ハードレンズ用ケア用品、レンズケース、詰め替えミニボトル、スポイドをセットした携帯用パック
適合ハードコンタクトレンズセット内容ケアパレットレンズケース、液の詰め替え用ミニボトル、SPスポイト
1個
1,598税込1,758
10日以内出荷

超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途に活用可能。
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)照度計 ルクステストマスター
照度計 ルクステストマスターは広範囲の光量測定が直観操作でシンプルに可能。 最大値・最小値測定や測定範囲の設定も手動・自動で行える。ホールド機能や三脚取付ネジ穴など現場での使いやすさも考慮された即戦力測定器。 バックライト付大型モニター。
用途室内・手術台・作業台・建築設計・トンネル等の照度管理に。付属品ハードケース、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42.5×190測定精度(%)±2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.55MB)
1台
31,980税込35,178
6日以内出荷

ハードレンズ用ケア用品、レンズを外すときに使用するスポイド
適合ハードコンタクトレンズ
1個
399税込439
5日以内出荷


ソフトレンズ用ケア用品、ピンクグリーンブルー3色のレンズケースセット
1セット(3個)
429税込472
当日出荷

ソフトレンズ用ケア用品、洗浄保存すすぎ消毒ができる、1回使い切りで急なお泊りや旅行に
適合ソフトコンタクトレンズ成分(主成分)1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤、(表示指定成分)エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12mL)
149税込164
当日出荷

消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。 タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。
成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート適合ソフトコンタクトレンズ機能洗浄、すすぎ、消毒、保存医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(355mL)ほか
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本で洗浄・すすぎと、消毒・保存ができ、さらにレンズにうるおいを与える働きもプラスした日本製のソフトレンズ用消毒剤です。 すべてのソフトレンズに対応。使いやすいレンズケース付。
適合ソフトコンタクトレンズ成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、粘稠化剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(500mL)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,698税込5,168
当日出荷

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ソフトコンタクトレンズのすすぎ、保存、熱消毒、タンパク除去剤の溶解に使用する保存液です。 涙と同じ中性・アイソトニック(等張)に調整されています。 すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。
適合ソフトコンタクトレンズ主成分塩化ナトリウム
1セット(500mL×2本)
859税込945
当日出荷

1箱(100本)
1,798税込1,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ブロードウォッチナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視幅(mm)160高さ(mm)60質量(g)205奥行(mm)50倍率(倍)5電源(DC-V)5/1A(USB電源)ズーム5倍(デジタルズーム)解像度写真:10MP。動画:1080PLCD仕様1.6インチ音声録音無しバッテリー容量(mAh)3800再生時機能あり防水保護等級IP54相当取扱説明書(0.4MB)遠赤外線機能照射:7段階
1台
8,998税込9,898
4日以内出荷

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計測定範囲(Lux)0~40000トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798税込9,678
当日出荷