- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- バイアルケースのおすすめ人気ランキング
バイアルケースのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新124件の「バイアルケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイアル瓶 ケース」、「サンプル保管ケース」、「フリーズボックス」などの商品も取り扱っております。
NALGENE(ナルゲン)カラークライオボックス(9×9列)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®;」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。
材質特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12適合チューブ(mL)1.2~2.0
材質PP(ポリプロピレン)
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)97×162×35
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
材質箱/特殊白板紙、仕切り/ミルクカートン紙、緩衝材/ウレタン
マルエム[理化学・容器]マイティーホルダー
材質アルミ・アルマイト加工仕様ホール番号付
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)適合TM-12、17、19サイズ(mm)104.4×170×65アズワン品番1-6330-01
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
マルエム[理化学・容器]ニューサンプルホルダー用 オプション
材質PS(ポリスチレン)耐寒温度(℃)-20
ケニスMPケースホルダー
仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
アズワンアズラボ フリーズボックス
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
Thermo Fisher Scientificクライオボックス
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
アズワンフリーズボックス
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。
超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙適合チューブΦ10~12mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47





![ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33480011-210121-02.jpg)


![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60522795-230116-02.jpg)
![TMホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10067775-210909-02.jpg)




![マイティーホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26985166-220209-02.jpg)

![TMホルダー用ケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10067802-210707-02.jpg)

![ニューサンプルホルダー用 オプション マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33480011-100204-02.jpg)




![バイアルホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33480501-220209-02.jpg)