- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- バックインコンテナのおすすめ人気ランキング
バックインコンテナのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新83件の「バックインコンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手洗い用タンク」、「ウォータータンク用スタンド」、「灯油 タンク台」などの商品も取り扱っております。
ダンボールからの異物(紙片・紙粉等)混入の防止を目的とした保管・移動用コンテナです。
HACCP(総合衛生管理)対応商品です。
容器の洗浄も簡単にでき、製品を清潔に保つことができます。
積み重ねて保管できるため、未使用時の省スペース化に役立ちます。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20耐熱温度(℃)40商品タイプ本体
コック付き成型液体容器(バッグインボックス)用の使用に便利です。容器の洗浄ができますので清潔です。積み重ね可能です。異物混入対策でダンボールを持ち込めない工場に適しています。
用途ダンボールからの異物混入(紙片・紙粉等)防止を目的とした保管・移動用コンテナーです。材質PP(ポリプロピレン)
モノタロウのバッグインコンテナに使用可能なフタです。
用途に合わせて穴ありタイプと穴なしタイプを使い分けてください。
用途薬品、液体などの管理に材質ポリピロピレン容量(L)20用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×356×62商品タイプフタ
EBM(江部松商事)バッグインコンテナー 本体穴明き(蓋付)
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン
EBM(江部松商事)バッグインコンテナー 蓋穴明き(蓋付)
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)316×316×H252EBM品番2863110
1個
¥4,798税込¥5,278
10日以内出荷
EBM(江部松商事)バッグインコンテナー 蓋穴明き
用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)356×356×H321EBM品番2863000
1個
¥5,498税込¥6,048
翌々日出荷
バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
種別フタ付天面穴付色ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
1個
¥3,598税込¥3,958
7日以内出荷
バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
種別フタ付本体側面穴付色ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
1個
¥3,598税込¥3,958
8日以内出荷
TGK(東京硝子器械)バッグインコンテナー台車 AP-BIC
ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き)TGK品番513-23-64-12型式AP-BIC
1個
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
EBM(江部松商事)バックインコンテナー用スタンド
材質ステンレス外寸(mm)405×400×H725適合容器バッグインコンテナー危険物の類別非危険物EBM品番2863100
1個
¥79,980税込¥87,978
6日以内出荷
寸法(mm)405×400×725(水平395)材質ステンレス有効内寸(mm)335×330×295・320適合容器バッグインコンテナー危険物の類別非危険物
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。キャスター付なので移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、浅型段ボールやバックインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SKC-10材質ステンレス304寸法(mm)470×420×805(水平・510)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×325×295適合容器浅型段ボール危険物の類別非危険物
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)405×440×700有効内寸(mm)325×325×285・305危険物の類別非危険物
1台
¥49,980税込¥54,978
3日以内出荷
適合1本トラスコ品番431-3747幅(mm)545質量(kg)6キャスター有危険物の類別非危険物
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。材質スチール(粉体塗装)ストッパーあり危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.3MB)
用途モノタロウ 20LフリーコンテナBOX用RoHS指令対応証明書(0.2MB)
バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。キャスター付なので移動にも便利です。ペンキや油等の内容物の使用でステンレス304の材質を必要としない場合、低価格のスチール製がおすすめです!
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様KC-14材質スチール寸法(mm)470×420×805(水平・510)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付適合容器バッグインコンテナー危険物の類別非危険物
1台
¥77,980税込¥85,778
3日以内出荷
ハンディーボトル専用の置き台です。
台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。
棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)材質(棚板)ステンレス材質(パイプ)ステンレス(SUS304)