バッグシーラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
100件の「バッグシーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 テープ カッター」、「野菜袋詰機」、「テープカッター 袋詰め」などの商品も取り扱っております。
バッグシーラー BS-2200 ニチバンランキング1位
軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。トラスコ品番438-1556材質幅(mm)71高さ(mm)150奥行(mm)230溝幅(mm)(挿入溝)8RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998税込4,398
当日出荷

バックシーラー ニチバンランキング2位
大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。 挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
用途工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールにトラスコ品番789-9866材質材質:鉄製幅(mm)110高さ(mm)235長さ(m)(適合)100奥行(mm)265使用可能径(Φ)(テープのコア)75適合テープ外径(Φmm)(使用可能テープ)119最大外径(mm)(使用可能テープ)約119
1台
25,980税込28,578
当日出荷

バッグシーラー モノタロウランキング3位
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質幅(mm)219高さ(mm)152奥行(mm)73.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398税込1,538
当日出荷

野菜結束機たばねら 300-V ニチバンランキング4位
店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。仕様手巻結束材質適合テープ幅(mm)15~30
1台
7,998税込8,798
当日出荷

バッグシーラー TRUSCOランキング5位
回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ外径(Φmm)120
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽い作業で、しっかり結束できます。 テープは9mm×100m巻まで使えます。 別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど材質色(本体)オレンジ特性耐水性、低温接着性
1台
5,898税込6,488
当日出荷

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
199税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

テーブルの上でも手巻き作業ができます。 受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。仕様手巻結束材質
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
9,198税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質SUS430幅(mm)218高さ(mm)151奥行(mm)74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,798税込1,978
当日出荷

手軽に使えるコンパクトシーラーです。スリット部に袋口を通すだけで簡単に素早くシールできます。
用途水気の多い商品の包装。袋詰め商品の識別、包装。トラスコ品番471-1050材質幅(mm)72高さ(mm)142奥行(mm)220
1台
2,798税込3,078
当日出荷

スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。 手軽に使えるコンパクトシーラー。 テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに材質幅(mm)72高さ(mm)142奥行(mm)220
1台
2,298税込2,528
当日出荷

1台
5,398税込5,938
当日出荷

紙バックシーリングテープに対応。スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。
幅(mm)230高さ(mm)170奥行(mm)85溝幅(mm)9
1台
4,098税込4,508
当日出荷

ポリ袋などを軽い力で簡単に結束できます。 ステンレスフレームだから錆に強い。 高級感のあるデザイン。 環境に配慮した塗装レス。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898税込4,288
当日出荷

セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
149税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。トラスコ品番381-8586セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個材質(本体)ABS樹脂質量(g)315材質(ベルト)耐候性ナイロン66材質(クリップ)ポリアセタール樹脂適合温度(℃)-20~100
1セット
3,798税込4,178
当日出荷


軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール最大結束径(Φmm)40寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
1台
5,298税込5,828
当日出荷