バッグシーラーテープのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
75件の「バッグシーラーテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッグシーリングテープ」、「野菜 テープ カッター」、「野菜 結束 機」などの商品も取り扱っております。
バッグシーラーテープ Hタイプ セキスイランキング1位
コシのあるPET基材に、合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用した袋物の口止め封緘に最適な粘着テープです。 1)合掌貼り粘着力の高い粘着剤を使用しておりますので、袋の口止め用途に最適です特に軽量物の袋詰め梱包の口止めに適しています。2)基材は耐水性に優れており、水物野菜等の袋詰め梱包にも、ご使用頂けます。3)カット性が良いPETフィルムを使用しておりますので、連続した口止め作業においても安定的に、スピーディーに作業頂けます。
用途軽量物から重量のあるものまで、袋詰め梱包の口止め用 (特に水物野菜等の袋詰め)仕様タック(1/32″):13伸び(%)168粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)72
1巻
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

バッグシーリングテープNo.430 ニチバンランキング2位
セロハン基材で、手切れ性があり、開封も簡単です。
用途袋類のバッグシール用RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バッグシーラー モノタロウランキング3位
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質幅(mm)219高さ(mm)152奥行(mm)73.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398税込1,538
当日出荷

紙バッグシーリングテープ オカモト[安全靴・作業靴]ランキング4位
手で開封できる紙素材テープ。 視認性の高い全11色のカラーバリエーション。 内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。 湿気のある場所でもしっかりくっついています。
1巻ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

イージーカット梱包シーラー TRUSCOランキング5位
1台
5,398税込5,938
当日出荷

回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ外径(Φmm)120
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。トラスコ品番438-1556材質幅(mm)71高さ(mm)150奥行(mm)230溝幅(mm)(挿入溝)8RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998税込4,398
当日出荷

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
199税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。仕様手巻結束材質適合テープ幅(mm)15~30
1台
7,998税込8,798
当日出荷

テーブルの上でも手巻き作業ができます。 受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。仕様手巻結束材質
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
9,198税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。仕様各社バッグシーラー用テープ適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m材質SUS430幅(mm)218高さ(mm)151奥行(mm)74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,798税込1,978
当日出荷

軽い作業で、しっかり結束できます。 テープは9mm×100m巻まで使えます。 別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど材質色(本体)オレンジ特性耐水性、低温接着性
1台
5,898税込6,488
当日出荷

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


手で簡単に切れるバックシーリングテープ。パステル調でやさしい色合いです。 手で切れます。開けにくいわずらわしさから解放されます。 水に濡れてもやぶれずテープ同士がしっかりくっついています。 豊富なカラーバリエーション。 お使いのバックシーラーをそのままご使用できます。 1巻包装にJANコードを表記しているので管理がしやすいです。
用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など。
1巻ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。 手軽に使えるコンパクトシーラー。 テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに材質幅(mm)72高さ(mm)142奥行(mm)220
1台
2,298税込2,528
当日出荷


大きな袋から、小さな袋まで様々なネックシール作業が可能です。 挿入溝が広く、簡単・確実な作業性です。
用途工業材料や野菜類など、ボリュームのある品物のネックリールにトラスコ品番789-9866材質材質:鉄製幅(mm)110高さ(mm)235長さ(m)(適合)100奥行(mm)265使用可能径(Φ)(テープのコア)75適合テープ外径(Φmm)(使用可能テープ)119最大外径(mm)(使用可能テープ)約119
1台
25,980税込28,578
当日出荷

防湿、耐水性に優れたテープです。
用途青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング質量(g)100番号(食品衛生法適合)第370号引張強度72.6N/10mm使用可能径(Φ)(テープのコア)75最大外径(mm)(使用可能テープ)120
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)