- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- バッグホモジナイザーのおすすめ人気ランキング
バッグホモジナイザーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新88件の「バッグホモジナイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストマッカー」、「サンプルバッグ」、「希釈装置」などの商品も取り扱っております。
アズワンバッグホモジナイザー
仕様サンプル処理容量(ml):80~400、ストローク回数:8回/s質量(kg)20材質(本体)スチール(粉体塗装)電源専用ACアダプター付属(AC100~240V 50/60Hz)タイマー設定連続、タイマー設定時間(10、30、60、90、120、150、180、210秒)サイズ(mm)390×260×310アズワン品番2-4219-01
1個
¥369,000税込¥405,900
当日出荷
アズワンE-Mix
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥294,000税込¥323,400
当日出荷
電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)総量50~100質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
1個
¥71,980税込¥79,178
5日以内出荷
アズワンE-Mix 出荷前点検検査書付き
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hz型番primo(出荷前点検検査書付)タイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01-22
1個
¥306,000税込¥336,600
12日以内出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
ストローク8回/秒電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
アズワン食品サンプル処理用スタンド
袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。
ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。
アズワン品番6-9638-01材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
¥10,900税込¥11,990
当日出荷
アズワンサンプル採取用バッグスタンド
材質PVC(上部粘着シール付き)、粘着シール/PU(ポリウレタン)・ ポリエステル、脚部/発泡スチレン寸法(mm)220×180×245質量(g)約600型番BG-SAアズワン品番2-4215-01
1個
¥15,800税込¥17,380
当日出荷
レオナコロニーカウンター
Φ50~90mmのシャーレ用です。コンパクトな設計です。LED照明は調節できるので最適な明るさで使用できます。カウントを音で知らせますので数え間違いを防ぎます。ユニークな上部からの照明付です。
仕様拡大率:300~900%寸法(mm)255×210×160適合径(Φmm)シャーレ:90
1台
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
アズワンダイリューター
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125質量(kg)約3.5電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz)精度目標重量±0.5g以内モーターステッピングモーター分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替)使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm)希釈倍率1.1~100倍流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時)アズワン品番2-3554-21商品タイプレンタル品はこちら秤量(g)1500
1個
¥359,000税込¥394,900
当日出荷
GILSON(ギルソン)ピペットマン
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
セット内容クールインキュベーター、小型高圧蒸気滅菌器、クリーンベンチ(殺菌灯付き)、サクションポンプ、ミニバーナー、マニフォールド(3連タイプ)、ステリフィルフォルダー、フィルターピンセット×3本アズワン品番2-7571-21
1セット
¥1,208,000税込¥1,328,800
当日出荷
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980税込¥73,678
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA