- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- バルブ開閉ハンドルのおすすめ人気ランキング
バルブ開閉ハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新282件の「バルブ開閉ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 回し」、「開栓」、「バルブハンドル回し」などの商品も取り扱っております。
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
仕様先端BOX型。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1000質量(kg)3.56対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52アズワン品番64-7868-84
1個
¥9,530税込¥10,483
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2アズワン品番64-7868-82ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
¥13,400税込¥14,740
当日出荷
ハンドルのない止水栓用(正方形)
材質鉄
1個
¥399税込¥439
当日出荷
PROMOTE(プロモート)防爆丸型バルブハンドル
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。材質ベリリウム銅合金
従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。
マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。
マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質鉄寸法(mm)1010
1本
¥13,980税込¥15,378
3日以内出荷
仕様固定コマ、ドライバー式、銅パイプ・ナットなし形状ストレートJIS規格日本工業規格品操作方式ドライバー式
1個
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389税込¥428
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1500質量(kg)2.94アズワン品番64-7868-83ピン開き(mm)最小40~最大75
1個
¥14,700税込¥16,170
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応