- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- バルブ関係標識のおすすめ人気ランキング
バルブ関係標識のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新101件の「バルブ関係標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業札」、「マグネット 開閉」、「ユニット バルブ札」などの商品も取り扱っております。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45形状長角型質量(g)46取付方式札縦(mm)65横(mm)45
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
文字内容作業中触れないでください バルブNo.取付方式札材質エコユニボードトラスコ品番744-3382寸法(mm)Φ100質量(g)14
1枚
¥519税込¥571
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式札長さ(mm)150
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面印刷材質エコユニボード厚さ(mm)2取付方式札穴径(Φmm)4穴数1
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識区分バルブ取付方式札
日本緑十字社バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸)
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
穴径(Φmm)4穴数1
日本緑十字社バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角)
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
取付方式札
安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!!
開閉表示切り替えがワンタッチ。
確認しやすい両面表示。
180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く)
両面印刷
上部ハトメ穴、1個付
入数は1枚入りです。
仕様●内容:操作禁止●サイズ:55×40×1mm●材質:ラミプレート●取付穴径:Φ3.5mm●色:赤アズワン品番65-2309-26
1枚
¥240税込¥264
当日出荷
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)サイズ(mm)130×55
日本緑十字社アルミ札-A
取付方式札トラスコ品番441-3199厚さ(mm)0.8寸法(mm)55×36質量(g)40日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
日本緑十字社バルブ開閉札
取付方式札材質アルミ仕様5mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き寸法(mm)80角×1質量(g)19日本緑十字社品番160070
1枚
¥399税込¥439
当日出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
両面表示です。
耐久性・耐候性に優れています。
耐熱温度約170℃
屋外での使用に適しています。
種別丸型材質アルミ
日本緑十字社バルブ開閉札
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)
取付方式札材質PET仕様ラミネート加工、ステンレスリング15mmΦ×1個付、両面印刷寸法(mm)60×40×1質量(g)7