- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプフレアー加工のおすすめ人気ランキング
パイプフレアー加工のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新134件の「パイプフレアー加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレア工具」、「エアコン 配管 工具セット」、「スウェージングツール」などの商品も取り扱っております。
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch関連資料(0.03MB)
1個
¥4,990税込¥5,489
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工トラスコ品番125-6386セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)2.4タイプインチ用寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4。スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断質量(kg)約1.37タイプインチ使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
TRUSCO45°フレア&カッターセット
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース質量(kg)1.6
KTCチュービングツールセット
エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
トラスコ品番807-0812セット内容・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)。・フレアリングツール。・メタルケース質量(kg)1.8ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×130×35適合管径銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8拡がり角度(°)フレア:90
1セット
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
タイプインチ使用範囲1/8~1-1/8テーパー3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
TRUSCO45°ダブルフレァセット
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。タイプインチ用寸法適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2質量(kg/セット)1.4トラスコ品番125-6459セット内容フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)1.4
1セット
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
スーパーツールチュービングツールセット
インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番178-1189質量(kg)1.9タイプミリ用適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
¥11,400税込¥12,540
翌日出荷
エスコ品番EA206Mタイプミリ適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16関連資料(0.03MB)
1個
¥4,720税込¥5,192
当日出荷
本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。
偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工トラスコ品番818-3237種別インチ用質量(g)810適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
BBKテクノロジーズスエイジングフレアツール
アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番852-0683質量(kg)1.95タイプインチ適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ。(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチフレア角度(°)45
1セット
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)フレアスウェイジングセット
フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。
狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
1セット
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷




















![フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426753-260403-02.jpg)