パイプラックシステム用プラコンのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
111件の「パイプラックシステム用プラコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクターパイプ ローラー」、「矢崎 パイプ」、「画材 バッグ」などの商品も取り扱っております。
展示パネルケース アズワンランキング1位
これ一つで保管も運送も!展示会用・プレゼンテーションのパネルシートの収納に便利な専用ケースです。丈夫なプラスチックダンボール製の為、安全に運送することが可能です。
1個
38,900税込42,790
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

プラコン(40D) TMEHジャパンランキング2位
流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールピッチ(mm)50ローラー幅(mm)25ローラー径(Φmm)Φ43
1本
7,570税込8,327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラコン(35) TMEHジャパンランキング3位
TMEHジャパンプラコン(35)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ローラー幅(mm)25ピッチ(mm)33定尺(m)(呼び)3
1本
5,098税込5,608
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラコン40(ガイド付きローラー) TMEHジャパンランキング4位
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1142ローラー径(Φmm)49
1本
9,480税込10,428
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラコン(60B) TMEHジャパンランキング5位
TMEHジャパンプラコン(60B)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)33.3ローラー幅(mm)45
1本
6,170税込6,787
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
819税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)


本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

収納用品として暮らしの様々な場面で多目的に活用できるボックスコンテナ用のフタです。本体は別売りです。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレン関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1枚
199税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TMEHジャパンプラコン(60S)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)16.7ローラー幅(mm)45
1本
8,030税込8,833
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
1個
359税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
1個
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

開口部が大きく左右に開くトップインタイプなので中の書類がひとめでわかり、書類の出し入れが素早く出来ます。 外側にスライドさせるだけのカンタン開閉で手間取りません。 A4サイズのファイルがラクラク入り、3kgまで収納可能。
縦(mm)285(グリップ部含むとき330)耐荷重(kg)3材質本体/ポリプロピレン、グリップ・フレーム/ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール/エラストマー樹脂厚さ(mm)70サイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)269×380×55横(mm)400
1冊
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラダンのヤマコーパネルケース弁当箱型
展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。弁当箱型の形状ですので、現場で広げて収納しやすくなっております。
用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)グレー内寸高さ(mm)60仕様5枚用外寸法・高さ(mm)80
1個
35,980税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無あり仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)質量(kg)2.27、(許容内容物)20エコマーク認定認定有効内寸(mm)333×492×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304エコマーク認定番号10 118 025
1個
2,898税込3,188
当日出荷

プラダンのヤマコーパネルケース続き蓋型
展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。 続き蓋型の形状ですので、コンパクトなスペースで上から差し込んで収納するタイプです。
用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)グレー内寸幅(mm)150仕様10枚用
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)