- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- パネルフレームのおすすめ人気ランキング
パネルフレームのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新3,718件の「パネルフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックフレーム」、「ポスターフレーム」、「スチール 額縁」などの商品も取り扱っております。
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール板厚(mm)5枠厚(mm)9mmグリーン購入法適合
アルモード (ベルク)ポスターパネル 342
スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。
用途ポスターパネル付属品直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス材質(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード設置方法直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド使用場所屋内
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂グリーン購入法適合
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
EBM(江部松商事)フレームパネル
使い方はいたって簡単!コピーサイズ用紙(A5,B5,A4,B4)にワープロやパソコンでメニューを印刷し、横から挿入するだけ。差し換えは自在ですから、洋食、喫茶、食堂のみならず、おすすめ品、季節メニューの紹介など巾広くお使いいただけます。いずれのタイプも記入用紙2枚入。静電気防止タイプシート使用
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で強度が増した大判サイズの幅広フレームアルミパネル
用途ポスターイラストポップなど美しくディスプレイフレーム色シルバー
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
クラウン[事務用品]エコパネル
入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。
仕様ひも付。ビニール袋入材質(表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製厚さ(mm)8フレーム幅(mm)14収納厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ボード厚さ(mm)3























![エコパネル クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07577492-220302-02.jpg)