- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- パンチングボックスのおすすめ人気ランキング
パンチングボックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新121件の「パンチングボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチングボックス ステンレス」、「網ボックス」、「パンチングバスケット」などの商品も取り扱っております。
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
アズワンパンチングバット
形状角型仕様オートクレーブ可材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)10
オオモリパンチングバット
穴径(Φmm)6ピッチ(mm)10仕上電解研磨材質SUS304形状角型
SK11パンチングボックス
水や油切りに最適なパンチングボックスです。使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。
亜鉛メッキ仕上げにより防錆効果があります。丈夫な1枚絞り成型です。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。仕様パンチング:(穴径)6、(ピッチ)10材質スチール容量(L)14外寸(mm)510×320×120内寸(mm)395×242×118枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×120
1個
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)形状角型
TRUSCOパンチングパネル用ボックスフック
最大積載量(kg)3/個材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
アズワンナビラックバスケット
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5外径(Φmm)0.8網目(mm)5.5
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
TRUSCO取手付パンチングBOX
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
用途油の付着した部品の油切りや、管理、収納として。
UK(三宝)UK18-8パンチング スプーンかご
パンチング穴径:2.2
材質18-8ステンレス幅(mm)200高さ(mm)90奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×90TKG品番9-0200-1101TKG品番(2017)6-0186-1101
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
TGK(東京硝子器械)ステンレスパンチング洗浄カゴ
材質SUS304形状角型仕様Φ6mmパンチング材使用
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8材質ステンレス(SUS304)形状角型外枠径(mm)Φ3網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)Φ0.8網目(mm)5.5
パンチング穴仕様で、液体を逃が事ができます。表面処理など液体から引き上げる工程での利用に最適です。スチール製で非常に丈夫です。様々なサイズを積み重ねることができます。ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。
材質スチール色シルバー容量(L)27外寸法・高さ(mm)200最大積載量(kg/台)100外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)442有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)182
SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン
取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
種別SUS304材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
TGK(東京硝子器械)洗浄用カゴ 18-8(SUS304)製
材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。