パーカッション用のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
100件の「パーカッション用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ベル」、「ロールピアノ」、「シンバル用」などの商品も取り扱っております。
ハンドウッドブロック KCランキング1位
左右で異なるトーンを奏でるウッドブロック 付属のビーターで”カンコン カンコン"と軽快なリズムを刻むことができるパーカッション 音楽のアクセントやリズムキープにオススメ ウッドビーター付属
付属品ウッドビーター材質木製寸法(mm)約197×200×Φ45質量(g)約170
1個
1,998税込2,198
9日以内出荷

スクールサウンドボックス 鈴木楽器製作所ランキング2位
「ジャジャン」、「ピンポーン」、「キラリーン」など、学校生活の様々なシーンを楽しく演出する効果音ボックス。盛り上げたい時、メリハリを付けたい時、注目させたい時など、シーン毎に使いやすい効果音を9種類厳選しました。電池駆動のため手軽に持ち運びができ、使いながら教室内を自由に動いて指導することもできます。落下防止に市販のネックストラップも装着可能。授業中の先生のご指導のほか、児童のグループ発表や運動会、レクリエーションなどにもお使いいただけます。
仕様●寸法:W150×D161×H59mm●重量:350g●材質:ABS●電源:6.0V 単3乾電池4本(アルカリ電池推奨)(2次電池(Ni-MH)使用可能)●効果音ボタン:9個●コントロール:ボリューム、電源ON/OFF●備考:単3乾電池別売アズワン品番65-3353-76
1個
6,798税込7,478
5日以内出荷

カシオキーボード(61標準鍵) カシオ計算機ランキング3位
15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート質量(kg)約7電源(V)DC24消費電力(W)15機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ使用電源AC100V(ACアダプター専用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mVスピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX
1台
49,980税込54,978
8日以内出荷

カシオキーボード(61標準鍵) カシオ計算機ランキング4位
高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート質量(kg)約6.9(電池含まず)電源(V)DC12消費電力(W)8機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ使用電源AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6入力端子ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mVスピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック電池使用時間(時間)約10(アルカリ電池使用時)
1台
35,980税込39,578
8日以内出荷

アゴゴウッドブロック KCランキング5位
ギロとハンドウッドブロックが1つに バチ付き お子様へのプレゼントにも最適
1個
1,998税込2,198
9日以内出荷

カシオ計算機キーボード
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ質量(kg)4.5(電池含まず)BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W消費電力(W)7.5付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
1台
28,980税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鈴木楽器製作所スクールタイマー 6plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付質量(g)270(乾電池除く)電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマークディスプレイ可視サイズ W175×H86mm音量(dB)72以上
1個
6,898税込7,588
当日出荷

本体上部のボタン(ぼうし部分)を押すことで音が出るミュージックベル。持ち運びや保管にも使える可愛い化粧箱付き。 ボタンの色で音階が異なるため、楽器に自信のない方は[色で演奏を覚える]こともできます。 一般的な”振る"タイプのハンドベルよりも、ボタンを押して音を出す「タッチ」タイプのベルは簡単に音を出すことができるためお子様にもオススメ。
質量(g)(ベル1個当たり)130前後全長×幅W(mm)約80×約90
1セット
8,998税込9,898
9日以内出荷

コンクリートの大径穴あけ用。
適合機種六角シャンクハンマドリル全機種全長(mm)155穿孔深さ(mm)315
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計表示方式デジタル機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き温度精度±2℃湿度精度±10%質量(g)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68使用電池マンガン乾電池単3形×2電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz電池寿命約1年カレンダー付きアラーム付き
1台
3,898税込4,288
取扱停止中

持ちやすい樹脂製グリップを採用しています。
タイプパーカッションハンマー材質(シャフト)真鍮全長(mm)230医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4202-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷

パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。トラスコ品番510-6964有効長(mm)150刃厚(mm)2シャンク形状SDS刃径(mm)22
1セット
13,980税込15,378
翌々日出荷

指に付けて鳴らす小型のシンバルです。オーケストラのパーカッションやベリーダンスなどで用いられます。
材質真鍮+クロームめっき寸法(mm)Φ53質量(g)85(4枚)アズワン品番63-1870-75
1セット(4枚)
1,998税込2,198
3日以内出荷

パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
1本
12,980税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
1本
16,980税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

教室の後ろからでもしっかり見える!黒板に貼って使える、薄型で大きな表示の時計機能付きタイマーです。背面マグネット付きで可動式スタンドやフックも付属し、設置場所を選びません。電池駆動で持ち運びも容易です。どこでも使用できます。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅、突然の電池切れを防ぎます。STEX-06Pと同機能で、サイズの大きいモデルです。
質量(g)420(電池除く/電池は付属しておりません)電源単4電池×2本(アルカリ電池推奨)(2次電池[Ni-MH]でも動作可、別売)表示方式LCD可視サイズW220×H115mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145機能アラーム機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付(単4電池別売)音圧レベル(dB)72以上アズワン品番7-6514-12カウントダウン機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、時計機能
1台
8,398税込9,238
当日出荷

手で持つことなく、テーブルに置いて演奏が可能なカスタネット 指はもちろんのことマレットでも演奏できるため、様々なパーカッションと一緒に演奏ができます
材質木製土台 / プラスチック製カスタネット寸法(mm)約148×88×65質量(g)約220
1個
4,498税込4,948
9日以内出荷

収録のサウンド素材をキートランスポーズやテンポチェンジを自由にコントロールしながらループベースにグルーブ感溢れる楽曲制作やリミックスが行えます。Singer Song Writerでは、アレンジエクスプローラで素材を試聴、ソングエディタにドラッグ&ドロップした後、ブロックのエッジを摘んでドラッグすれば、ループ回数を自由に設定できます。Singer Song Writer 8.0VS/8.0/7.0 for WindowsのみACIDファイルとして使用可能・他のバージョンではオーディオ素材として使用可能。他社ACIDファイル対応のアプリケーションでも使用可能です。最近の音楽でよく使われるドラム&パーカッションのパターンを中心に収録。生ドラムや生パーカッションの素材、ブレイクやフィルイン、エンディングで使えるようなワンショットも収録しており、イントロからエンディングまで楽曲1曲分をすべてサポートします。
動作環境WindowsとMacintoshのどちらでもご利用可能
1本
4,798税込5,278
4日以内出荷

ほつれにくい半硬質フェルトで床をキズつけにくい 床や家具のキズ防止にご使用ください
材質フェルト
1セット(12個)ほか
159税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽く口に入れながら声を発して演奏します。 子供のおもちゃとして、またはパーカッションとしても使えるカズー。飛び道具的な使い方で、ライブでもウケはよさそう??プレゼントとしても喜ばれる楽器です。
シルバー全長(cm)約12
1個
719税込791
9日以内出荷