- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- ヒーター付きベストのおすすめ人気ランキング
ヒーター付きベストのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新79件の「ヒーター付きベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式ヒートベスト」、「マキタ暖房ベスト」、「ヒーター付き手袋」などの商品も取り扱っております。
FIVESFIVES ヒーターベストフード付き
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに種別ベスト機能発熱混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別ベスト機能防寒温度調節3段階(首・背中/前面が独立)スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに色ブラック付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維バッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100色ブラック種別ベスト機能防寒、発熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104質量(g)バッテリー:175入力電圧(V)5入力電流(A)2定格消費電力(W)10待機電力(W)0.7温度コントローラー温度調節 4段階コネクタ形状USB Type-A
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに色ネイビー付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステルバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別ベスト混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100機能撥水・防風、保温、軽量
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USBを差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面にセット内容ベスト、ヒーターパッド種別ベスト温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100機能防寒適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
ジーベックヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
空調服(R) ユーザー待望の発熱防寒ベスト「サーマルギア(R) 」
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服(R) バッテリーが使える。BTSP1/BTUL1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節。
POINT3:洗濯機で丸洗い可能。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性。曲げても丸めても大丈夫。ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子、ヒーター付き)※端子に「防水キャップ」が付いています。種別ベスト色グレー出力(W)(ヒーターユニット)8電源(V)(ヒーターユニット)7.2胸囲(cm)118混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間肩幅(cm)43着丈(cm)62機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)強度絶縁強度:5000V(ヒーター部のみ)
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦混率(%)ナイロン100機能前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドルセット内容専用USBバッテリー、専用USBケーブル種別ベスト
YAMAZEN(山善)ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル種別ベスト色ネイビー混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100機能発熱/防寒
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。仕様PSE適合品セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー種別ベスト寸法(mm)バッテリー:98×62×22色ブラック質量(g)バッテリー:180温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20機能防寒バッテリー出力5V/2A充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
発熱体を増やし、広範囲を暖かく
マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。
電源OFFでも暖かい フリース裏地
首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして
アクティブな動きを妨げない
上着の下に着ても動きやすい
種別ベストサイズM胸囲(cm)100混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85肩幅(cm)43着丈(cm)67連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時)機能4ヶ所発熱裾廻り(cm)102温度調節3段階:High、Midium、Low適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
¥16,900税込¥18,590
当日出荷
S-HEAT(シンメン)S-HEAT シームレスベスト (服のみ)
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100対応シーズン秋冬
ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。
電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。
スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。
KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。
市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。
3段階の温度調節機能。
色Black
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに色ブラック寸法(mm)約44×75×22質量(g)約100、(バッテリー)約100
1個
¥5,590税込¥6,149
当日出荷
キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア)種別電熱インナーベスト混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
村上被服HOOH ヒートベスト(立衿)
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し、背中にヒーター内蔵、襟元ヒート
種別ベスト機能撥水・防風、保温、軽量混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100