ピペットケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
123件の「ピペットケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペット 洗浄 槽」、「細長い 容器」、「50cm ケース」などの商品も取り扱っております。
ピペットケース ケニスランキング1位
長尺のメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 P-6型は6種類、P-4型は4種類の分類整理ができ、積み重ねて使用することもできます。 P-8型、P-12型は大型で分類保管に便利です。
材質本体/PVC、引出し/PS
1個
23,980税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロングケース 500 明邦化学ランキング2位
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。付属品仕切板2枚トラスコ品番423-9890材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)44質量(g)325奥行(mm)109仕切板2仕切数(個)(最大)3仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応コマ数(最大)3有効内寸法・奥行(mm)100有効内寸法・高さ(mm)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
599税込659
当日出荷

ピペットボックス TENMA(天馬)ランキング3位
ピペットやガラス棒など、長さのある器具を収納するのに便利なボックスです。フタはバックルで固定できます。 クリアタイプで内容物の確認が容易です。
付属品仕切板材質PP寸法(mm)450×175×150
1個
1,998税込2,198
欠品中

ピペットケース アズワンランキング4位
洗浄後の各種ピペットを塵埃のかからないように清潔に保管します。 フタはピペット掛け台として使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)150×173×460アズワン品番3-197-01
1個
10,890税込11,979
当日出荷

ピペット収納ケース 三商ランキング5位
長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。。本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PVC)製で、引き出しは透明プラスチック(PS)製です。
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長さ495mmまでのメスピペットやホールピペットの分類・収納保管に最適なケースです。 本体は耐衝撃性の強化プラスチック製で、引き出しは透明プラスチック製です。 4種類の分類整理ができ、それぞれ積み重ねて使用することもできます。
材質本体:PVC 引き出し:PS寸法(mm)260×530×185引出し数4引出し内寸法(mm)110×495×70
1個
16,980税込18,678
翌日出荷

アズワンピペックス
外装ケーシングは耐薬・耐衝撃性に優れています。引出しには仕切板があり、ピペットの長さに合わせて仕切る事ができます。積み重ねての使用も可能です。ピペットの整理・保管に。
1個
21,384税込23,522
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1台
22,700税込24,970
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム
1セット(10本)
4,180税込4,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304)適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04外寸法(mm)130×300×300
1個
12,200税込13,420
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
1個
22,980税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
その他仕切板別売材質(本体)プラスチック材質(引出し)プラスチック
1台
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Argos Technologies Incピペットラック
材質アクリル寸法(mm)295×90×400収納寸法(mm)(間口)75×(奥行)290/段(最下段は中央に仕切板あり)アズワン品番3-6363-01
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷

蝶プラ工業デスコR1
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1424クリア容量(mL)560材質(本体)スチロール質量(g)142本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×78×30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×78×30
1個
499税込549
当日出荷

Kartell(カルテル)ピペットトレー #252
約30本のピペットを整理できます。・4つに仕切られており、それぞれ1~10mLのピペットの収納に適しています。
品番252寸法(mm)300×426×30HTGK品番198-11-55-02
1個
7,098税込7,808
3日以内出荷

ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)材質PP、PE(蓋)
1個
7,898税込8,688
3日以内出荷

マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。
材質ABS樹脂寸法(mm)301×100×127.5アズワン品番3-8583-01
1箱(3個)
20,790税込22,869
翌々日出荷

洗浄槽、ピペットジャー、ピペットかごを組合せてご使用ください。・長さ60cmまでのピペットに使えます。・洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。・サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
TGK品番198-52-18-03品番221直径(Φmm)162高さ(mm)503
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷