ピペットフィラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
94件の「ピペットフィラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペッター」、「ピペットポンプ」、「ピペットコントローラー」などの商品も取り扱っております。
ピペットフィラー(パイポンプ)PS TOHO(トーホー)ランキング1位
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
1本
4,097税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピペットフィラー DLABランキング2位
片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
1個
23,980税込26,378
当日出荷

ピペット ポンプ型 モノタロウランキング3位
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)ランキング4位
NICHIRYO(ニチリョー)電動ピペッター
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
1個
55,980税込61,578
当日出荷

ピペットエイド XP TGK(東京硝子器械)ランキング5位
TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XP
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03型式XP質量(g)235仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
54,999税込60,499
当日出荷

3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839税込923
当日出荷


Thermo Fisher Scientific電動ピペッター
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
1個
55,980税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)仕様付属品(μm):フィルター(0.2)材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン質量(g)180(電池含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)適合ピペット(mL)1~100充電時間約4時間アズワン品番3-9255-01
1個
38,400税込42,240
当日出荷

ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
1個
39,980税込43,978
当日出荷

軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
1本
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


sartorius(ザルトリウス)電動ピペッター
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
1個
50,980税込56,078
当日出荷

0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Easypet3
Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
1本
74,980税込82,478
当日出荷


1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200質量(g)95接続口径(Φmm)10
1個
12,980税込14,278
当日出荷