- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- ピペットポンプのおすすめ人気ランキング
ピペットポンプのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新104件の「ピペットポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペットフィラー」、「ピペッター」、「ピペットコントローラー」などの商品も取り扱っております。
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。使用方法本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。材質本体:ABS、先端:シリコン
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
SP sciencewareピペットポンプ(握りタイプ)
軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。
微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。
ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。
分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
DLABピペットコントローラー
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
天然ゴムスポイトで、3ケ所にボールバルブを入れてあります。
材質ゴム接続部分径(入口)Φ4mm、(球側)Φ3mm適合容量(mL)50
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839税込¥923
当日出荷
ケニスピペットコントローラー
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
DLABピペットポンプ
ラクラク操作が可能!
BRANDマクロピペットコントローラー
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
1本
¥2,598税込¥2,858
4日以内出荷
アラムアラムSR安全ピペッター
上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。
シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。
オートクレーブ滅菌が出来ます。
材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
★耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム先端穴径(mm)Φ5
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200質量(g)95接続口径(Φmm)10
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ピペットの種類マイクロピペット
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム