フィルタードライヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
166件の「フィルタードライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライヤーフィルター」、「ドライコア」、「冷媒 フィルター」などの商品も取り扱っております。
ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCOランキング1位
冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCOランキング2位
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプ。UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
1個
8,998税込9,898
当日出荷

フィルタドライヤ 162 アサダランキング3位
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3アズワン品番64-6748-94
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCOランキング4位
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプ。UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
1個
12,980税込14,278
当日出荷

ドライヤ(フレアタイプ) 5/8” イチネンTASCOランキング5位
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
1個
4,498税込4,948
当日出荷

BBKテクノロジーズバイフロー型ドライヤー
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
1個
2,998税込3,298
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメストラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49
1個
3,298税込3,628
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/2フレアオス。OUT:1/2フレアオス適合機種R350容積(乾燥剤)492cm3アズワン品番64-6748-60
1個
21,980税込24,178
6日以内出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプ。UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
1個
12,980税込14,278
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷


回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:3/8フレアオス。OUT:3/8フレアメス適合機種テトラ容積(乾燥剤)82cm3アズワン品番64-6748-59
1個
3,998税込4,398
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
1個
12,980税込14,278
当日出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
1個
2,798税込3,078
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
用途冷媒の簡易再生内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオストラスコ品番364-0051適合機種TC
1個
2,498税込2,748
当日出荷

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス適合機種再生ユニット容積(乾燥剤)131cm3アズワン品番64-6748-56
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷