- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- フィルターハウジングのおすすめ人気ランキング
フィルターハウジングのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新662件の「フィルターハウジング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明フィルター」、「樹脂ハウジング」、「マルチフィルターハウジング」などの商品も取り扱っております。
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)84(Oリング)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)52推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。
PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)破壊圧力(kg/cm2)15材質(パッキン)EPDM口径PT1/4メネジ耐圧(kg/cm2)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。最大流量(L/min)20~30標準流量(L/min)8以下使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。
用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径PT 1.1/2ソケット仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5392材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR質量(kg)10.0高さ(mm)935基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
1台
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷
どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g)930適合サイズ(mm)フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250設計温度(℃)40
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
環境テクノスビッグサイズ用フィルターハウジング(20インチ)
食品適合の材質を使用。
目詰まり状態が確認できる透明。
500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径PT1(25A)材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル寸法(mm)Φ190×600使用温度範囲(℃)4~40耐圧(kg/cm2)3.5~4.0
1本
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
日本フイルターフィルターハウジングSFHシリーズ
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。外径(mm)130全高(mm)315質量(kg)1.3材質シリンダ:アクリル樹脂最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
ADVANTECトーセル用ハウジング 1TSタイプ
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
1台
¥47,980税込¥52,778
当日出荷
1個
¥14,850税込¥16,335
6日以内出荷
ADVANTECフィルタハウジング
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
アズワンステンレスフィルターハウジング
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ104×360常用圧力(MPa)0.6アズワン品番1-9013-11通液可温度(℃)4~45
1個
¥54,900税込¥60,390
43日以内出荷
外側から中身が見える透明ハウジング。ドレンプラグ付なので中の液を抜けます