フッ素樹脂熱収縮チューブのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
140件の「フッ素樹脂熱収縮チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFE 電線」、「熱収縮 カバー」、「耐熱 チューブ 300 c」などの商品も取り扱っております。
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)ランキング1位
長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
1巻(1m)
3,198税込3,518
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業ランキング2位
白色半透明材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40収縮後肉厚(mm)0.5
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社ランキング3位
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
1箱(1m×5本)
9,698税込10,668
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

フッ素樹脂熱収縮チューブ グンゼランキング4位
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

FEP 熱収縮チューブ 潤工社ランキング5位
透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
1巻(1m)
2,916税込3,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~230収縮温度327℃収縮率(%)67材質外側:TFE、内側:FEP最高使用温度(℃)230長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
1巻(1.2m)
14,980税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2材質PTFE連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度+327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±25最低使用温度(℃)-170
1本(1.2m)
5,298税込5,828
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

PFA製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質PFA厚さ(mm)0.5
1本
10,980税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
1本ほか
1,988税込2,187
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。
材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
1本
2,093税込2,302
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
1本
2,098税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。
材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
1本
1,998税込2,198
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
1本ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
2,598税込2,858
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
透明長さ(m)30材質PTFE連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
1巻(30m)
47,980税込52,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質FEP長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5再生紙使用マーク適合
1本
83,980税込92,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
1本
2,698税込2,968
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃
乳白色材質PTFE長さ(mm)1200連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50
1箱(1200mm×5本)
15,980税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。
長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
1個
2,198税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)