フライスドリルチャックのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
103件の「フライスドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル チャック ストレート シャンク」、「ドリルチャック」、「チャックホルダー」などの商品も取り扱っております。

フライステーブル用ドリルチャック PROXXON(プロクソン)ランキング2位
フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)Φ0.8~10適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698税込6,268
当日出荷

STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工ランキング3位
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980税込23,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ドリルチャック ユキワ精工ランキング4位
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

チャックアーバー BIG DAISHOWAランキング5位
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05取扱説明書(0.5MB)
1個
10,980税込12,078
当日出荷

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用シャンク径公差h6
1個
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)