- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- フラッシュナット・フラットナットのおすすめ人気ランキング
フラッシュナット・フラットナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新103件の「フラッシュナット・フラットナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサートナット M8」、「セルフクリンチングスタッド」、「エビナット M5」などの商品も取り扱っております。
ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質鉄表面処理生地
材質鉄表面処理三価ホワイト
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質鉄表面処理三価ホワイト
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
セルジャパンセルファスナー(ステンレス)(小箱)
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45寸法B(mm)1.8寸法C(mm)(最大)1.4材質ステンレス寸法A(mm)6.4寸法F(mm)4.8寸法D(mm)4.25寸法E(mm)(最小)1.4
1箱(1000個)
¥79,980税込¥87,978
翌々日出荷
セルジャパンセルパネルファスナー(ステンレス)(小箱)
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4寸法H(mm)(最大)1.5材質ステンレス寸法D(mm)(最大)4.35寸法B(mm)5取付穴径(Φmm)4.4最小板厚(mm)1.5
1箱(1000個)
¥45,980税込¥50,578
翌々日出荷
ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ポップリベット・ファスナーSGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質鉄表面処理三価ホワイト