- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- フランジ水平器のおすすめ人気ランキング
フランジ水平器のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新413件の「フランジ水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジピン」、「配管合わせ治具」、「水平 出し」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ
フランジつきの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
形状は2種類。
[[FSLA-A]]----下側フランジタイプ
[[FSLA-B]]----上側フランジタイプ
[[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏関連資料技術資料1(0.2MB)
NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき一軸水平器-フランジつき
一軸タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法A(mm)12寸法d(mm)4.5寸法H(mm)13寸法L(mm)57寸法L1(mm)37寸法P(mm)45寸法t(mm)1材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏
1個
¥75,980税込¥83,578
翌日出荷
HIT(ヒット)パイプウェルディングバイス
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。種類その他バイス材質(本体)スチール主な用途溶接作業厚さ(mm)(アングル部)6幅(mm)(アングル部)150高さ(mm)(アングル部)50質量(g)2300適合管径(Φmm)34~165RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
用途ヒューム管施工に最適気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。高さ(mm)11.5材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
1台
¥62,980税込¥69,278
当日出荷
1個
¥759税込¥835
翌々日出荷
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ
底面基準タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。
形状は2種類。
[[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ
[[FSLC-B]]----おねじつきタイプ
ホルダのカラーバリエーションは2色。
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
MCC(松阪鉄工所)エルボチーズクランプ
ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)4.3呼び(ソケット・キャップ・90°エルボ・45°エルボ)50、75、(レジューサー)50×30、75×50、(チーズ・異径チーズ)50、75、50×30、75×30、75×50適合材ソケット、キャップ、90°エルボ、45°エルボ、レジューサー、チーズ、異径チーズ
1個
¥75,980税込¥83,578
6日以内出荷