フリーマウントシリンダのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
566件の「フリーマウントシリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒防止器」、「D-M9BWSDPC」、「cdu10-10d」などの商品も取り扱っております。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~) SMCランキング1位
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMCランキング2位
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,398税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMCランキング3位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCランキング5位
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
1個
3,398税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
1個
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(221種類の商品があります)

1個
72税込79
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(294種類の商品があります)

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,798税込5,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,298税込5,828
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(238種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
7,298税込8,028
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198税込6,818
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,598税込9,458
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(97種類の商品があります)


ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
319税込351
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)