ブレードフレキのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
129件の「ブレードフレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュフレキ」、「フレキシブルホース 灯油」、「ブレードホース」などの商品も取り扱っております。
ブレードフレキ カクダイランキング1位
1個
1,898税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

ブレードフレキ カクダイランキング2位
材質(チューブ)架橋ポリエチン管材質(ブレード)SUS304使用温度範囲(℃)1~90呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ブレード被覆フレキ 大和電業ランキング3位
1箱(30m)ほか
25,980税込28,578
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ブレードフリーチューブ ミヤコランキング4位
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
用途常温用材質内側/エラストマー、ナット/黄銅、外側/SUS304
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

マルチホース カクダイランキング5位
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
1個
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

材質ブレード:SUS304 チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ) ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80取付ねじG1/2最小曲げ半径(mm)40呼び13
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質ナット/黄銅、パッキン/EPDM、インナーチューブ/PVC、ブレード/STS304取付ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.8
1個
1,398税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(継手)SUS 316L材質(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L材質(ブレード)SUS 304適合規格VCR(R)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
1個
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
用途配管部材材質ブレード/SUS304、チューブ/Si(内径9.5)、エルボ・ナット/黄銅 、パッキン/ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)40取付ねじG1/2
1個
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)。フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)。ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)。チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)。ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)