プレスボールプランジャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
91件の「プレスボールプランジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールロック」、「グリス 打ち込みニップル」、「ボールストッパー」などの商品も取り扱っております。

エンプラケースプランジャー イマオコーポレーションランキング2位
イマオコーポレーションエンプラケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
1個
117税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCOランキング3位
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
1個
209税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

プランジャー(はめ込みタイプ) TRUSCOランキング5位
はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
1個
233税込256
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
1個
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
1個
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
1個
311税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
199税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
1個
299税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プレスフィットプランジャ
圧入タイプのピンプランジャ。 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。 使用可能温度:-30℃~50℃
ゆるみ止めなし
1個
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109税込120
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
119税込131
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni。(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni。。(スプリング)SUS304/-質量(g)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
当日出荷

材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)
1個
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)