- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- プレーナーブレードのおすすめ人気ランキング
プレーナーブレードのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新93件の「プレーナーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立電気カンナ替刃」、「カンナ刃」、「リョービ芝刈り機 部品」などの商品も取り扱っております。
1パック(2枚)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
1台
¥91,980税込¥101,178
3日以内出荷
1個
¥3,698税込¥4,068
3日以内出荷
●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです
●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です
●刃をまもる定盤リフト機構付です
●両面使用ができる替刃式です
●ブレーキ付きで安全に作業ができます
●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ最大切削深さ(mm)1回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相 100消費電力(W)450コード長さ(m)2付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1質量(kg)2.3材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.7型番ML-83S電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
適合機種1900BASP、KP0800A、KP140D、KP180D(1900B)(ブレードゲージ123062-2が必要)
1セット
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
京セラインダストリアルツールズ固定刃
京セラインダストリアルツールズ研磨式カンナ刃
仕様研磨式適合機種1900BASP、(1001N、1900B)、KP0800A刃長(mm)82刃厚(mm)29
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番767-5143適合機種P20(SC)、P20SF(SC)、(P20D)刃幅(mm)82
1セット(2個)
¥839税込¥923
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
マキタ電気カンナ
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9