- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- プロパンガスボンベカバーのおすすめ人気ランキング
プロパンガスボンベカバーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新89件の「プロパンガスボンベカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンガス収納」、「プロパンボンベ カバー」、「プロパンガス容器収納庫」などの商品も取り扱っております。
1個
¥34,980税込¥38,478
11日以内出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
柏田製作所ボンベカバープロパン用 ターポリン
材質ターポリン適合ボンベプロパンRoHS指令(10物質対応)対応
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)922×540×1590付属品組立用ねじ類トラスコ品番127-3839質量(kg)27高さ(mm)1590材質(本体)スチール(カラー鋼板)収納本数(本)50kg容器2本
1個
¥56,980税込¥62,678
7日以内出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×485×1080付属品組立用ねじ類トラスコ品番127-5400質量(kg)13高さ(mm)1080材質(本体)スチール(カラー鋼板)収納本数(本)20kg容器1本
1個
¥35,880税込¥39,468
翌々日出荷
フジボンベカバー
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
1枚
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×540×1590付属品組立用ねじ類トラスコ品番127-3784質量(kg)20.5高さ(mm)1590材質(本体)スチール(カラー鋼板)収納本数(本)50kg容器1本
1個
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要アセチレン瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-30長さ(mm)1000口径(Φmm)280折径(mm)440
1個
¥2,390税込¥2,629
当日出荷
エスコ品番EA334E-150寸法(mm)折径400×H1250摘要酸素瓶用
1個
¥2,560税込¥2,816
当日出荷
TRUSCO遮熱シート スーパープラチナ
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250
イチネンTASCO回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)
10~20kgボンベ用(12~24L)
環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。
上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。
バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
1個
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚材質本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)色ブラック/グレー
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途酸素ボンベ用断熱カバー摘要酸素瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-50折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
1個
¥2,500税込¥2,750
当日出荷
カミマルKSボンベカバー
直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。
KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。
(KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)
用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ材質PVCターポリン
TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3色パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。
住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm付属品可動棚板2枚材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約820×485×1500色ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)18700間口(mm)820有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約20(底板)内寸法(mm)約745×370×1390開口部(mm)約705×1315
1台
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷













![[アセチレン]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432581-150311-02.jpg)





![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432597-130510-02.jpg)