- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- プロパンガス運搬台車のおすすめ人気ランキング
プロパンガス運搬台車のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新95件の「プロパンガス運搬台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパン台車」、「ボンベ 台車 階段」、「ボンベ 運搬 台車」などの商品も取り扱っております。
新富士バーナープロパンボンベ用台車 PD-1
トラスコ品番851-3069材質アルミ質量(kg)4.3外形寸法(mm)970×470×540耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ外径(mm)210
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
HARAX(ハラックス)タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
HARAX(ハラックス)タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
高さ(mm)1080全幅(mm)530耐荷重(kg)150タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
1個
¥90,100税込¥99,110
翌日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)すくい板奥行き(mm)290
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20色オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741質量(kg)7.8高さ(mm)1090積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)355×265外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085荷台寸法(幅)(m)0.36荷台寸法(長さ)(m)0.23全幅(m)0.55
1台
¥23,980税込¥26,378
取扱停止中
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610取扱説明書(0.6MB)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料(5.4MB)
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg)11.5車輪径(Φmm)360高さ(mm)1070全幅(mm)470
1台
¥46,980税込¥51,678
4日以内出荷
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3高さ(mm)1100材質(本体)アルミ合金製耐荷重(kg)150荷台寸法(長さ)(mm)260荷台寸法(幅)(mm)350
ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
1個
¥31,400税込¥34,540
翌日出荷
プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。4輪車のスタンダード型です。
質量(kg)14高さ(mm)1480全幅(mm)470
1台
¥43,980税込¥48,378
欠品中
松下車輌産業プロパンガス50kgボンベ用運搬車 アルミ製
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540全幅(mm)477
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。仕様完成品。Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)。補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個トラスコ品番285-2446材質本体:スチール。すくい板:スチール。車輪:ゴム質量(kg)27.5色オレンジ高さ(mm)1180均等荷重(kg)200すくい板長さ(mm)180すくい板幅(mm)650
1台
¥51,980税込¥57,178
当日出荷