- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- ヘアードライヤーのおすすめ人気ランキング
ヘアードライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新98件の「ヘアードライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライヤー」、「業務用ドライヤー」、「高温 ドライヤー」などの商品も取り扱っております。
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード色ホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
アイリスオーヤマイオンドライヤー
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能○遠赤外線機能○
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)温風温度(℃)95(TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。
風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。
さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。
ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
付属品集風ノズル1個色ネイビーブラック消費電力(W)1200(HIGH/HOT時)スイッチ4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF)電源100V(50/60Hz)本体質量(g)約420寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×230×68温風温度(℃)90安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)電源コード(m)2.7
1台
¥19,900税込¥21,890
当日出荷
1.9m3/分の大風量ドライヤーです。
サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。
髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器幅(mm)235高さ(mm)215奥行(mm)96本体質量(g)480温風温度(℃)TURBO:約80、SET:約65風量(m3/min)1.9最大消費電力(W)1200マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。色グレー付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース寸法(mm)46×46×174電源(V)AC100~120 50/60Hz定格電力(W)900(最大1400 風量最大時)コード長さ(m)約1.8最大風量(m/s)22
1個
¥24,900税込¥27,390
4日以内出荷
コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤー
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
色ライトシアン消費電力(W)1000/high、400/Low材質ABS樹脂寸法(mm)84×178×208質量(g)505(ノズル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8保証期間1年
1台
¥2,190税込¥2,409
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
フカイ工業ACトルネードパワーブロードライヤー
速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。
長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。
2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。
人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)色ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
1台
¥5,490税込¥6,039
当日出荷
アイリスオーヤマイオンドライヤー
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能○
「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー。長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。
消費電力(W)1200質量(g)650電源コード(m)3径(Φmm)口先:40付属品ノズル色ホワイト
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード(ブロータイプ)材質本体:PC/ABS質量(g)425(本体のみ)/450(セットフード付き)消費電力(W)1200スイッチ風量切替スイッチ DRY/SET/OFF、クールショットスイッチ ON/OFF電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194(本体のみ)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY-HOT時)イオンプロテクトイオン保証期間2年使用地区【海外使用】×折り畳み可否×
フカイ工業ACトルネードターボイオンドライヤー
新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。
長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。
速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。
ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。
付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)色パールホワイト質量(g)790電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)風量(m3/min)2.1電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
1台
¥7,990税込¥8,789
4日以内出荷
Shinju(シンジュ)ドライヤー Shinju(シンジュ)
髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量!パーソナライズドライヤー。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント質量(g)(電源コード含まず)約310消費電力(W)1200本体寸法(mm)約180×160×45温風温度(℃)冷風/60/90/120風量(m3/min)0.79対応海外対応不可電源コード(m)約1.8電源(AC V)100-120 50/60Hzモーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000マイナスイオン機能○
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398税込¥4,838
当日出荷