ベビーウインチのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
97件の「ベビーウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーホイスト」、「リョービ ウインチ」、「電動 ウインチ 100v」などの商品も取り扱っております。
ベビーホイスト トーヨーコーケン(TKK)ランキング1位
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
1台
179,800税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ウインチ 京セラインダストリアルツールズランキング2位
京セラインダストリアルツールズウインチ
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
1台
92,820税込102,102
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型ホイスト マキタランキング3位
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)9電流(A)8消費電力(W)750定格荷重(kg)60昇降速度(m/s)0.47反復定格25%ED、150回/時間
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TKK ベビーウインチ 60kg 20m トーヨーコーケン(TKK)ランキング4位
1個
119,800税込131,780
3日以内出荷

TKK ベビーウインチ 60kg 30m トーヨーコーケン(TKK)ランキング5位
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
1台
369,800税込406,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60
1台
165,360税込181,896
4日以内出荷

トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
1台
179,800税込197,780
当日出荷

京セラインダストリアルツールズウインチ
吊上荷重200kgの実力
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)19(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
1台
199,800税込219,780
当日出荷

京セラインダストリアルツールズウインチ
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)14(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
1台
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
1台
24,980税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
1台
79,980税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
33,300税込36,630
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ 高速
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
259,800税込285,780
当日出荷

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980税込40,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズウインチ
軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ
持ち運びができる小型ウインチ
質量(kg)58ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)80速度(m/min)6
1台
569,800税込626,780
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズウインチ
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷

ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
1台
139,800税込153,780
翌々日出荷