- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ペイントマーカーのおすすめ人気ランキング
ペイントマーカーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新265件の「ペイントマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ペイントマーカー」、「金属マーカー」、「ラッカー ペン」などの商品も取り扱っております。
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯
油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適
幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)40.8タイプシングル線幅(mm)8替芯PCXR-8インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1商品タイプ使い切り本体
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます線幅(mm)2.2線の太さ中字(不透明)インク油性商品タイプ使い切り本体
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
ほかにはない書き味を実現 。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。商品タイプ使い切り本体インク不透明・油性線の太さ太字
速乾性に優れたインクです。
隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。
ペンキのようにクッキリ濃く発色。
紙に書いても裏写りしにくいです。
インク色桃商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MR-9寸法(Φ×Lmm)15.1×143インク油性入数10本線の太さ中字
1個(10本)
¥1,410税込¥1,551
当日出荷
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。質量(g)63タイプシングル線幅(mm)10インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
鋼材グレードなどの色分けができます。
不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。
耐光性に優れています。
耐水性に優れています。
風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。
ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。
ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング、名前書き用
ボルト、タッピングマーク長さ(mm)142タイプインキ油性顔料線幅(mm)2
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)12タイプシングル線幅(mm)0.8~1.2替芯PXAS-210インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2商品タイプ使い切り本体
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。商品タイプ使い切り本体インク不透明油性アルコール系インキ線の太さ中字使用温度範囲(℃)-20~1002018年トラスコ掲載ページ7 0406
タイプシングル材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM線幅(mm)3機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)インク油性顔料(ノンキシレン)入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
耐候性、耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
不透明性、発色性に優れていますので、美しく仕上がります。
用途鉄部・木部などのイラスト、文字書きに最適乾燥時間(分)20~40線幅(mm)3主な用途鉄部、木部使用場所屋内用入数1本特性耐水、耐候商品タイプ使い切り本体
色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー材質(本体)アルミ先芯丸芯インク油性(顔料インク)商品タイプ使い切り本体















![[桃] 油性ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50283878-180220-02.jpg)