- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ペンダントライト延長コードのおすすめ人気ランキング
ペンダントライト延長コードのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新92件の「ペンダントライト延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング 延長」、「シーリングライト 延長」、「はだか電球」などの商品も取り扱っております。
耐荷重(kg)5定格入力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
ひも状のシール材
材質PTFE長さ(mm)約500色ホワイト材質(テープ)PTFE
1個
¥379税込¥417
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格125V 1Aケーブル長(m)約1
東京メタルコードセット
仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
東京メタルコードセット
仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
1台
¥3,298税込¥3,628
6日以内出荷
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチコード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5本体寸法(mm)130×60×23本体質量(g)12
1個
¥266税込¥293
当日出荷
東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
定格電圧(V)125定格電流(A)6