- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- ペール缶バンドヒーターのおすすめ人気ランキング
ペール缶バンドヒーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新93件の「ペール缶バンドヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 ヒータ」、「タンク保温材」、「バンドヒーター」などの商品も取り扱っております。
20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
スリーハイシリコンベルトヒーター(ワイド)
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
八光電機ペール缶用ラバーヒーター
質量(kg)2.2使用環境温度(℃)-10~50
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)1.6制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
オーエムヒーター【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vペール缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.45W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥51,980税込¥57,178
当日出荷
スリーハイPSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
1個
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
八光電機保温ジャケット
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
アズワンマグネット式ドラム缶用ヒーター
仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1質量(kg)約1.1電源(V)AC200消費電力(W)600電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110可変サイズ(mm)200×860アズワン品番1-135-15
1個(20L)
¥73,400税込¥80,740
24日以内出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
八光電機ドラム缶用ラバーヒーター
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)3.5制御方法ON/OFFスイッチ温度調節範囲(℃)0~80使用環境温度(℃)-10~50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2ディファレンシャル5℃温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
ヤガミドラム缶バンドヒーター
200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865質量(kg)約1.4電源(V)AC200電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110(可変)アース線の長さ(m)1アズワン品番1-135-14
1個(18L)
¥62,500税込¥68,750
当日出荷
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。
折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。
低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶長さ(mm)1750幅(mm)150質量(kg)2制御方式液体膨張式 ON/OFF制御機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃使用環境温度(℃)-10~ 50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)温度設定範囲(℃)30~80
1台
¥159,800税込¥175,780
当日出荷
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
200Vドラム缶ヒーターです。
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980税込¥69,278
当日出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V