ホモジナイザーペッスルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
91件の「ホモジナイザーペッスル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペッスル」、「ディスポーザブルホモジナイザー」、「バイオマッシャー」などの商品も取り扱っております。
ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)ランキング1位
1袋(10本)
1,590税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)ランキング2位
安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
1袋(10本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホモジナイザーペッスル ケニスランキング3位
1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質PP寸法(mm)Φ5×84オートクレーブの可否
1組(10本)
799税込879
当日出荷

ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)ランキング4位
動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質PP
1組(10本)
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペレットペッスル Thermo Fisher Scientificランキング5位
1袋(100本)ほか
34,980税込38,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
1箱(50セット)
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
1組(100セット)
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
材質(本体) アルミニウム形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135本体質量(kg)約100モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。アズワン品番4-2092-01持ち手寸法(mm)Φ18
1個
21,700税込23,870
翌々日出荷

高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
種別コードレスモーター電源単3形乾電池2個
1個
27,980税込30,778
7日以内出荷

1個
10,700税込11,770
当日出荷

1個
9,998税込10,998
当日出荷


個包装。DNase、RNase、パイロジェンフリー。材質:ポリプロピレン。
適合1.5mLチューブ用入数100
1袋
27,980税込30,778
5日以内出荷

内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
1組(40セット)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
5,490税込6,039
当日出荷


1個
6,998税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)
1セット(2本)
6,990税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)