- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- ホームベースのおすすめ人気ランキング
ホームベースのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新157件の「ホームベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野球 ベース」、「野球」、「ピッチャープレート」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,498税込¥1,648
6日以内出荷
タイガースポリマー【オーダー】NRゴム65°白
機械的性質に優れています。
耐摩耗性に優れています。
弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。材質天然ゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)色白伸び(%)480耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)5.4硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.03サービス分類オーダー・加工
PROMARK(プロマーク)バッティングトレーナー・ネット連続 軟式球対応
バッティングの練習に。正面からの連続トスバッティングができるバッティングトレーナーネット。別売のトスマシンを組合せば、1人で正面からの連続トスバッティングが可能。軟式球対応です。組立式。
材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)約22対応硬式球・軟式球寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約200×99×260、収納時:約93.5×18×65.5寸法(幅W×高さH)(cm)前面フレーム:200×260
1台
¥49,980税込¥54,978
5日以内出荷
1個
¥5,498税込¥6,048
12日以内出荷
1枚
¥15,980税込¥17,578
翌々日出荷
1枚
¥4,698税込¥5,168
9日以内出荷
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。色白材質ナイロン66推奨静荷重(N[g])2[204]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エスジー工業タイベース
ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。
タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)
取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。
特性耐熱性良好
トーエイライトバッティングティーTL4
ティーボール打撃練習用に適しています。ティーボールは、小学校新学習指導要領「体育」でベースボール型ボール運動として例示されています。
用途ティーボール付属品スペアティー1本材質合成ゴム質量(kg)3.7タイプホームベース型寸法(cm)ベース部:43×43×厚さ1.6高さ(cm)55~90アズワン品番64-9509-61
1台
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷
KT(寺西喜)野球バックネット (張りロープ付) 日本製
仕様繊度表示:440T/21本、張りロープ付材質ポリエチレン色グリーン
サンコー(三甲)サンコー ホームパネル ベース
ジョイント式ですので、用途に応じて様々な連結が可能です。
材質L-LDPE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×45種別6602質量(kg)2.43色ブルー外寸(mm)620×620×45TKG品番9-1453-1201TKG品番(2017)6-1301-1001
1個
¥4,998税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥3,498税込¥3,848
4日以内出荷
三和体育製販ピッチャープレート2段式
材質ゴム製厚さ(mm)プレ-ト:20、土台:30質量(kg)7.5タイプ一般用
1枚
¥34,980税込¥38,478
20日以内出荷
三和体育製販ピッチャープレート置敷式人工芝付
付属品釘3本材質ゴムプレート、ベニヤ板台厚さ(mm)ゴムプレート 20、ベニヤ板台 6質量(kg)3.5タイプ少年用
1枚
¥19,980税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥4,098税込¥4,508
6日以内出荷
Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形
Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可
耐オゾン性・耐候性に優れています。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。材質シリコーンゴム適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)色グレー伸び(%)290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工





![UNIX(ユニックス) ホームベース 単品 一般野球用 オフィシャルサイズ UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06604556-241105-02.jpg)



![UNIX(ユニックス) ピッチャープレート 単品 一般野球用 オフィシャルサイズ UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06604581-241105-02.jpg)











![UNIX(ユニックス) ピッチャープレート 単品 少年軟式用 オフィシャルサイズ UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06604565-241105-02.jpg)