ボックス取付金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
252件の「ボックス取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチボックス支持金具」、「ボックス 固定金具」、「ウォルボックス 固定」などの商品も取り扱っております。
ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機ランキング1位
1箱(20個)
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鋼管用ポールバンド 未来工業ランキング2位
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


コンセント箱取付金具 イワブチランキング4位
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
1個
949税込1,044
当日出荷

PKM 仮設用金具 日東工業ランキング5位
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
1セット
1,298税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
1セット
3,500税込3,850
当日出荷

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
1セット
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)露出BOX取付金具
質量(kg)0.6適合品番NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20503 LR2、NNY20502 LR9、NNY20501 LR9、NNY20500 LR9
1台
3,898税込4,288
4日以内出荷

1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
899税込989
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

未来工業調整固定バー
適合ボックススライドボックス。アウトレットボックス適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D付属品タッピンねじ(5×8)×4本付材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
959税込1,055
当日出荷

日東工業KM 取付金具
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポールバンドにコンセント、ブレーカ等が木ビスで簡単に取り付けられる溝付きボードをドッキングしました。 ポールへの取り付けは、ビス締め1本でOKです。 ボードは直接、壁等にも取り付けられます。 ケガ防止用保護キャップ付。
ベージュ適合ねじ(mm)3.5~3.8適合パイプ径(Φmm)89許容静荷重(N[kgf])垂直方向=29(3)
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
1個(1個)ほか
359税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)