ボックス用ブッシングのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
127件の「ボックス用ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム ブッシング 16」、「穴 保護」、「アメリカンブッシング」などの商品も取り扱っております。
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ランキング1位
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業ランキング2位
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

絶縁ゴムブッシング ELPAランキング3位
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ケーブルブッシング 未来工業ランキング4位
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
1セット(10個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ランキング5位
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)1.2~2.5
1セット(20個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
1セット(50個)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。 ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。 スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
1セット(10個)
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
1個
82税込90
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
179税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1袋(50個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事材質フェノール樹脂
1パック(2個)
407税込448
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
1袋(100個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(10個)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
109税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)