- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ボデービスのおすすめ人気ランキング
ボデービスのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新137件の「ボデービス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M2 皿ねじ」、「M4ボディビス」、「ボディビス」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質鉄表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状皿穴の形状十字穴