ボンベカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
113件の「ボンベカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベカバー」、「ガス保管庫」、「防炎カバー」などの商品も取り扱っております。
ボンベカバー(酸素瓶用) TRUSCOランキング1位
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用長さ(mm)1250幅(mm)400寸法(mm)折径400×H1250
1枚
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボンベカバー TRUSCOランキング2位
1枚
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ボンベカバー(アセチレン瓶用) TRUSCOランキング4位
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用幅(mm)440寸法(mm)折径440×H1000適合ボンベアセチレン瓶(7.0kg)
1枚
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KSボンベカバー カミマルランキング5位
直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。 KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。 (KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)
用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ材質PVCターポリン
1枚
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
1枚ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1枚
2,498税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,033税込2,236
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ515×(カバー丈)840適合ボンベプロパン 20kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)320×750
1枚
4,798税込5,278
当日出荷

1個
2,440税込2,684
当日出荷

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
1枚
6,998税込7,698
当日出荷

材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.19ハトメ数30引裂強度(N)縦160、横145引張強度(N/5cm)縦650、横650
1枚
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ400×(カバー丈)1250適合ボンベ酸素7000L容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)232×1300
1枚
4,498税込4,948
当日出荷

屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途酸素ボンベ用断熱カバー摘要酸素瓶用材質ポリプロピレンエスコ品番EA334E-50折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
1個
2,500税込2,750
当日出荷

高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ440×(カバー丈)1000適合ボンベアセチレン 7kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)260×950
1枚
3,998税込4,398
7日以内出荷

シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。 後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。 底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)922×540×1590付属品組立用ねじ類トラスコ品番127-3839質量(kg)27高さ(mm)1590材質(本体)スチール(カラー鋼板)収納本数(本)50kg容器2本
1個
56,980税込62,678
7日以内出荷

アズワンボンベ固定器
ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250
1個
36,700税込40,370
当日出荷

1枚
2,698税込2,968
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布厚さ(mm)0.38シルバータイプ帆布遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508熱伝導率(W/mk)λ=0.026524材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12
1枚
19,980税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)