ボンベカートのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
144件の「ボンベカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素 ボンベカート」、「酸素ボンベカー」、「酸素ボンベスタンド」などの商品も取り扱っております。
ボンベカート サカエランキング1位
床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。
材質スチール
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャスター付ボンベカート 1500L サカエランキング2位
1台
18,980税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 モノタロウランキング3位
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980税込17,578
当日出荷

KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマルランキング4位
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

ボンベカート 松吉医科器械ランキング5位
松吉医科器械ボンベカート
圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。プッシュボタンでハンドルの高さを調節できます。安定性が高く、移動しやすい6インチキャスターを採用。
キャスター6インチ種別500L(1本用)材質本体/スチール、キャスター/ポリエチレン・EVA質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×275×990~1100松吉医科器械コード24-6011-00
1台
6,998税込7,698
当日出荷

ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷

キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車としてアイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。 自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途1500Lボンベ×1本用キャスター前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し)材質スチール(焼付塗装)質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315~600×1115キャスター径(Φmm)前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し)アズワン品番7-4109-01
1台
27,400税込30,140
22日以内出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番452-6741質量(kg)7.8高さ(mm)1090積載荷重(kg)100荷台寸法(mm)355×265外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×480×1085荷台寸法(幅)(m)0.36荷台寸法(長さ)(m)0.23全幅(m)0.55
1台
23,980税込26,378
翌日出荷

1個
29,900税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998税込9,898
当日出荷

1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)底板寸法(mm)200×255
1台
17,980税込19,778
当日出荷

ERECTA(エレクター)ボンベカート
医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)トラスコ品番456-3387材質緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン質量(kg)12.0材質(本体)スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)605×460×902キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式メッシュ寸法(mm)113×113収納本数(本)12材質(ポール)ステンレス(SUS304)組立時間1人30分キャスター金具スチール最大積載量(kg/台)100
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

全長(mm)1115質量(kg)6.5車輪径(Φmm)(固定)182、(自在)50タイプ1500L1本積全幅(mm)325
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

( 1本積用 ) 1500L~7000Lまで積載可能 ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備.自在車輪を2ヶ付けることによって安定性の向上を実現。移動性と安全性を両立しました。 酸素ガスボンベ3000Lにも対応。自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ留めすることで足回りがより強化されています。
全長(mm)1175車輪径(Φmm)200(固定)、75(自在)容量(L)47全幅(mm)448本体質量(kg)14.8収納本数(本)1本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998税込8,798
当日出荷

小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
材質本体・すくい板:スチールキャスターゴム
1個
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
1台
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)